Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6291041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1120 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673379605
Réf. Sonepar
00553337960
Réf. Fournisseur
6291041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1120 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
ELIO B SUSP. 10W 4000°K 60° 1120Lm + PAVILLON - CORPS BLANC


