Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6291145

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029319

Réf. Sonepar

00553302931

Réf. Fournisseur

6291145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6291145

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio b susp. 10w 4000°k 90° 1120lm + pavillon - corps gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie