Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS NOIR - 6291142

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 10W 4000°K 90° 1120Lm + PAVILLON - CORPS  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029302

Réf. Sonepar

00553302930

Réf. Fournisseur

6291142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6291142

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio b susp. 10w 4000°k 90° 1120lm + pavillon - corps noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot