Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS NOIR - 6292232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2130 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673029333
Réf. Sonepar
00553302933
Réf. Fournisseur
6292232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292232
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elio b susp. 20w 3000°k 90° 2130lm + pavillon - corps noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


