Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2130 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379872
Réf. Sonepar
00553337987
Réf. Fournisseur
6290531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


