Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS - 6290535

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2130 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379896

Réf. Sonepar

00553337989

Réf. Fournisseur

6290535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2130 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS