Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR - 6290532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2130 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673379889
Réf. Sonepar
00553337988
Réf. Fournisseur
6290532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR


