Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2130 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379636
Réf. Sonepar
00553337963
Réf. Fournisseur
6292131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2130 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
ELIO B SUSP. 20W 3000°K 60° 2130Lm + PAVILLON - CORPS BLANC


