Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292231

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2130 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673029326

Réf. Sonepar

00553302932

Réf. Fournisseur

6292231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2130 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292231

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio b susp. 20w 3000°k 90° 2130lm + pavillon - corps blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.