Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292235

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 3000°K 90° 2130Lm + PAVILLON - CORPS  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2130 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029340

Réf. Sonepar

00553302934

Réf. Fournisseur

6292235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2130 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292235

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio b susp. 20w 3000°k 90° 2130lm + pavillon - corps gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot