Non retournable

Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292241

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 90° 2210Lm + PAVILLON - CORPS  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2210 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029357

Réf. Sonepar

00553302935

Réf. Fournisseur

6292241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2210 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6292241

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Elio b susp. 20w 4000°k 90° 2210lm + pavillon - corps blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot