Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 60° 2210Lm + ADAPTATEUR - CORPS BLANC - 6290541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2210 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673379902
Réf. Sonepar
00553337990
Réf. Fournisseur
6290541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2210 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K


