Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 60° 2210Lm + PAVILLON - CORPS BLANC - 6292141

CopieCopie
Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 60° 2210Lm + PAVILLON - CORPS  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2210 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379667

Réf. Sonepar

00553337966

Réf. Fournisseur

6292141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2210 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

ELIO B SUSP. 20W 4000°K 60° 2210Lm + PAVILLON - CORPS BLANC