Cubispot - ELIO B SUSP. 20W 4000°K 60° 2210Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2210 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673379681
Réf. Sonepar
00553337968
Réf. Fournisseur
6292145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2210 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
ELIO B SUSP. 20W 4000°K 60° 2210Lm + PAVILLON - CORPS GRIS


