Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 23° CORPS BLANC - 6470531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377779
Réf. Sonepar
00553337777
Réf. Fournisseur
6470531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


