Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- - 6470132

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377427

Réf. Sonepar

00553337742

Réf. Fournisseur

6470132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot