Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- - 6471352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377120
Réf. Sonepar
00553337712
Réf. Fournisseur
6471352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


