Non retournable

Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS BLANC - 6470141

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377441

Réf. Sonepar

00553337744

Réf. Fournisseur

6470141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot