Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - 6471341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377083
Réf. Sonepar
00553337708
Réf. Fournisseur
6471341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


