Non retournable

Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 23° CORPS NOIR- - 6470632

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 23° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377878

Réf. Sonepar

00553337787

Réf. Fournisseur

6470632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 23° CORPS NOIR- CABLE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot