Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - 6471931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377144
Réf. Sonepar
00553337714
Réf. Fournisseur
6471931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


