Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - 6471951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673377205
Réf. Sonepar
00553337720
Réf. Fournisseur
6471951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


