Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- - 6471952

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 49° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377212

Réf. Sonepar

00553337721

Réf. Fournisseur

6471952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot