Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 23° CORPS BLANC - 6470641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673377892
Réf. Sonepar
00553337789
Réf. Fournisseur
6470641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


