Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- - 6471942

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673377182

Réf. Sonepar

00553337718

Réf. Fournisseur

6471942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR