Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- - 6470332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673377601
Réf. Sonepar
00553337760
Réf. Fournisseur
6470332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR


