Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS GRIS - 6472735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377250
Réf. Sonepar
00553337725
Réf. Fournisseur
6472735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


