Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 49° CORPS GRIS - 6472755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377311
Réf. Sonepar
00553337731
Réf. Fournisseur
6472755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


