Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- - 6472742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377274
Réf. Sonepar
00553337727
Réf. Fournisseur
6472742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


