Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - 6474031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377328
Réf. Sonepar
00553337732
Réf. Fournisseur
6474031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


