Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- - 6474052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377397
Réf. Sonepar
00553337739
Réf. Fournisseur
6474052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


