Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- - 6474042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673377366
Réf. Sonepar
00553337736
Réf. Fournisseur
6474042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


