Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- - 6470442

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 37° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673377724

Réf. Sonepar

00553337772

Réf. Fournisseur

6470442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR