Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - 6474041

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377359

Réf. Sonepar

00553337735

Réf. Fournisseur

6474041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot