Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- - 6471132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673378141
Réf. Sonepar
00553337814
Réf. Fournisseur
6471132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


