Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - 6471631

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673378493

Réf. Sonepar

00553337849

Réf. Fournisseur

6471631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot