Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - 6471635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673378516
Réf. Sonepar
00553337851
Réf. Fournisseur
6471635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR


