Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - 6471151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673378196
Réf. Sonepar
00553337819
Réf. Fournisseur
6471151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


