Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- - 6471152

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673378202

Réf. Sonepar

00553337820

Réf. Fournisseur

6471152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR