Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- - 6471642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673378530
Réf. Sonepar
00553337853
Réf. Fournisseur
6471642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR


