Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - 6471141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673378165
Réf. Sonepar
00553337816
Réf. Fournisseur
6471141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


