Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - 6471231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673378226
Réf. Sonepar
00553337822
Réf. Fournisseur
6471231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


