Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2063Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - 6471251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673378288
Réf. Sonepar
00553337828
Réf. Fournisseur
6471251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2063Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


