Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - 6471245

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 49° CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673378271

Réf. Sonepar

00553337827

Réf. Fournisseur

6471245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2105Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot