Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - 6471835

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673378691

Réf. Sonepar

00553337869

Réf. Fournisseur

6471835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR