Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - 6471451

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673378370

Réf. Sonepar

00553337837

Réf. Fournisseur

6471451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC