Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- - 6471452

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673378387

Réf. Sonepar

00553337838

Réf. Fournisseur

6471452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR