Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- - 6471842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673378714
Réf. Sonepar
00553337871
Réf. Fournisseur
6471842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR


