Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - 6472031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673378769
Réf. Sonepar
00553337876
Réf. Fournisseur
6472031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


