Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- - 6471532

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 49° CORPS NOIR-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673378417

Réf. Sonepar

00553337841

Réf. Fournisseur

6471532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR